Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingblech 0,8 mm 200 x 200 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-320-775503
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     775503
EAN/GTIN:
     4012230047164
Suchbegriffe:
Bleche
bleche 0,8mm
bleche
messing bleche

Messingblech 0,8 mm

200 x 200 x 0,8 mm

Produktinformation

Das Messingblech hat bezüglich der Stärke eine Produktionstoleranz von +/- 15%.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Größe: 200 x 400 mm
  • Produktionstoleranz: von +/- 15%
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.