Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Rundstab 1,5 mm 1 Stück, Länge 1000 mm, 3,0g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-320-775132
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     775132
EAN/GTIN:
     4012230091969
Suchbegriffe:
Carbon Rundstab
Carbon-Vollstab
Kohlefaser Rundstab
Kohlefaser-Vollstab

Carbon Rundstab 1,5 mm

1 Stück, Länge 1000 mm, 3,0g

Produktinformation

Die Rundstange aus Carbon ist ideal als Verstärkung oder Holm bei Leichtmodellen geeignet.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Aeronaut
  • massiv und stranggezogen
  • Faser-Volumenanteil ca. 60-65 %
  • ideal als Verstärkung oder Holm bei Leichtmodellen
  • Länge 1000 mm
  • Menge: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.