Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Flachstange 1,2 x 3,5 mm 1 Stück, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-320-775114
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     775114
EAN/GTIN:
     4012230097046
Suchbegriffe:
Flachprofil
flachprofil 1000mm
carbon flachprofil

Carbon Flachstange 1,2 x 3,5 mm

1 Stück, Länge 1000 mm

Produktinformation

Die Flachstange aus Carbon ist ideal als Verstärkung oder Holm bei Leichtmodellen geeignet.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Aeronaut
  • massiv und stranggezogen
  • Faser-Volumenanteil ca. 60-65 %
  • ideal als Verstärkung oder Holm bei Leichtmodellen
  • durch das dünne Flachprofil auch gut für runde oder gebogene Anwendungen
  • Länge: 1000 mm
  • Menge: 1 Stück
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.