Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas XT Rundstab ø 3,0 mm transparent klar, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-703
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     308-703
EAN/GTIN:
     4250841408275
Suchbegriffe:
Acryl Rundstab
Acryl Stab
Acryl-Vollstab
Acrylglas-Rundstab

Acrylglas XT Rundstab ø 3,0 mm

transparent klar, Länge 100 cm

Produktinformation

Transparente Rundstäbe aus klaren Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent klar
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,51*
    € 1,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.