Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas XT Rundstab ø 1,0 mm transparent klar, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-701
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     308-701
EAN/GTIN:
     4250841408251
Suchbegriffe:
Acryl Rundstab
Acryl Stab
Acryl-Vollstab
Acrylglas-Rundstab

Acrylglas XT Rundstab ø 1,0 mm

transparent klar, Länge 100 cm

Produktinformation

Transparente Rundstäbe aus klaren Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent klar
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,47*
    € 1,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.