Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-317-3 Herst.-Nr.: 317-3 EAN/GTIN: 4007817310595 |
| |
|
| | |
| Staedtler Lumocolor M 317-3 blau Strichbreite 1,0 mm, permanent Artikeldetails: Universalstift für fast alle Oberflächen Für Overhead-Projektion geeignet Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder Permanente, geruchsarme Tinte Lichtbeständige Farben: schwarz, braun Schwarz ist wetterfest STAEDTLER Box, aufstellbar Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug Höchste Farbbrillanz Strichbreite M - Medium (ca. 1,0 mm Nachfüllbar mit der Tankstelle 48717 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienstifte wasserfest farbig sortiert 1,00 mm, trockenmarker lumocolor, trockenmarker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,32* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,90* | € 1,38* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|