Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony K75XR70AEP Mini-QLED UHD Smart TV HDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony K75XR70AEP Mini-QLED UHD Smart TV HDR
Sony K75XR70AEP Mini-QLED UHD Smart TV HDR
Artikel-Nr.:
     252-155082
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     K75XR70PAEP
EAN/GTIN:
     4548736159815
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sony K75XR70AEP Mini-QLED UHD Smart TV HDR Fortschrittliche Bild- und Tontechnik für streaming und gaming Der neueste BRAVIA 7 Fernseher von Sony bietet ein unvergleichliches Kinoerlebnis und kombiniert fortschrittliche Bild- und Tontechnologien, um Filme zum Leben zu erwecken. Mit Funktionen wie XR Backlight Master Drive für extreme Helligkeit und Kontrast, Acoustic Multi Audio für immersiven Sound und Unterstützung für IMAX Enhanced, DTS:X, Dolby Vision und Dolby Atmos bietet er ein atmosphärisches Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Darüber hinaus stellen die Studio Calibrated Modi sicher, dass die Bild- und Tonqualität der Vision der Filmemacher entspricht. Die Integration von Google TV macht den Zugang zu Streaming-Inhalten einfacher denn je, und das Design fügt sich nahtlos in jedes Wohnzimmer ein. Gamer werden die auf die PlayStation 5 zugeschnittenen Funktionen zu schätzen wissen, die sie mitten ins Geschehen bringt. Dank optimierter Bildschirmhelligkeit und Energieeffizienz bietet dieser BRAVIA Fernseher ein brillantes Bild bei geringerem Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
4K/UHD:
ja
Bildschirmtyp:
LED
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
75
Display-/Bildschirmgröße in cm:
189
Gewicht:
38300 g
Hersteller:
Sony
Maße (B x H x T):
1668 x 96 x 57 mm
Produktart:
Fernseher FHD
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.996,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,52*
€ 2.576,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,66*
€ 2.550,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,66*
€ 2.466,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,70*
€ 2.414,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,14*
€ 2.375,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.