Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Studio Display 27" 5K Standardglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Studio Display 27" 5K Standardglas
Apple Studio Display 27" 5K Standardglas
Artikel-Nr.:
     252-154808
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK0U3D/A
EAN/GTIN:
     194253030317
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Kopfhörer
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Apple Studio Display 27 5K Standardglas Das passende Display zu Mac Pro, iMac und MacBooks Mit dem Studio Display erhältst du ein 27 Zoll Display mit 5K Auflösung, das ideal zu deinem Apple Mac Pro sowie MacBooks und iMac's passt. Es bietet eine Helligkeit mit bis zu 600 Nits, eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit einem 122 Grad Sichtfelt und Folgemodus, der erstmals in einem Mac integriert wurde. 6 Lautsprecher sorgen zudem für einen Sound, wie man ihn aus einem Kino kennt. Für externe Geräte wie Festplatten, Laufwerke, Tastaturen stehen dir drei USB-C Anschlüsse zur Verfügung. Der Thunderbolt 3 Anschluss dient zur Verbindung mit deinem Mac und eignet sich zusätzlich als Ladeanschluss für ein kompatibles MacBook.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
nein
Displayauflösung:
5120 x 2880 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
27
Display-/Bildschirmgröße in cm:
68
Gewicht:
6300 g
HDMI:
nein
Hersteller:
Apple
Integriertes Mikrofon:
Ja
Maße (B x H x T):
623 x 478 x 168 mm
NVIDIA G-Sync:
nein
Produktart:
Monitore/Displays
Produktfarbe:
silber
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.298,66*
€ 1.342,28*
3 Tage
337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.308,42*
€ 1.348,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.307,76*
€ 1.353,16*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.313,80*
€ 1.353,20*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1.316,90*
€ 1.353,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,43*
€ 1.610,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,56*
€ 1.607,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,81*
€ 1.575,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,90*
€ 1.567,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.