| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154501 Herst.-Nr.: MCR-113BK EAN/GTIN: 8711902083641 |
| |
|
| | |
| Lenco MCR-113 Notfall-Radio Kurbel/Solar/Akku schwarz Tragbares Notfall Kurbelradio mit Aufziehfunktion, Taschenlampe und Powerbank in einem Das Lenco MCR-112BK ist ein tragbares Notfallradio mit vielseitigen Funktionen. Neben dem Radioempfang kann es auch als Taschenlampe und Powerbank verwendet werden. Das Besondere daran ist, dass es sowohl durch Handkurbel, Solarpanel als auch über USB-C-Kabel aufgeladen werden kann. Weitere Informationen: | | DAB/DAB+: | nein | Display: | nein | Hersteller: | Lenco | Internet Radio: | nein | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Kopfhöreranschluß: | ja | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Tragbares Notfall Kurbelradio mit Aufziehfunktion, Taschenla |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,26* | € 23,93* | | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 20,47* | € 27,90* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 21,34* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|