Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-725B 7" digitaler Bilderrahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-725B 7" digitaler Bilderrahmen schwarz
Denver PFF-725B 7" digitaler Bilderrahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     252-153813
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-725B
EAN/GTIN:
     5706751075070
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
Denver PFF-725B 7 digitaler Bilderrahmen schwarz 7 Digitaler Bilderrahmen mit Frameo-Software Der DENVER PFF-725B ist ein digitaler Wi-Fi Fotorahmen mit einem 7 Zoll IPS Touchscreen und 8 GB Speicher. Der Bilderrahmen ist mit der vorinstallierten FRAMEO-Software ausgestattet, die es ermöglicht, Fotos und Videos direkt vom Smartphone auf den Bilderrahmen zu übertragen und so Erinnerungen mit Freunden und Familie zu teilen. Der IPS-Touchscreen sorgt für scharfe und klare Bilder. Die Bilder können mit Text versehen und die Anzeigedauer zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
1024 x 600 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Display-/Bildschirmgröße in cm:
18
externer Speichertyp:
microSD
Hersteller:
Denver
Interner Speicher:
8 GB
Produktart:
Digitale Bilderrahmen
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Fotorahmen, Denver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 46,66*
€ 63,04*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 46,73*
€ 63,06*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.