| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151954 Herst.-Nr.: VB-000CS-R0000(BLK) EAN/GTIN: 4251207403811 |
| |
|
| | |
| Fidlock Vacuum Car Suction Base Halter Windschutzscheibe Vakuum-magnetischer Smartphone-Halter für die Windschutzscheibe Die VACUUM car suction base besteht neben dem magnetischen Saugnapf mit Bedienhebel aus einem Kugelkopfgelenk und einem weiteren Saugnapf für die Windschutzscheibe. Sicher fixiert wird diese Verbindung ebenfalls durch einen Saugnapf, der mit einem Hebel gelöst werden kann. Somit ist das Smartphone einfach und schnell befestigt und damit der perfekte Navigator für unterwegs.Das Telefon mit spezieller VACUUM Hülle oder dem universellen VACUUM patch lässt sich leicht mit der Halterung verbinden und hält das Smartphone zuverlässig. Die Zentrierung des Smartphones gelingt über die Magnetkraft - somit ist die Saugkraft immer sichergestellt. Sobald Kräfte wirken, die die Anziehungskraft der Magnete übersteigen, wird der Halt von einem Saugnapf, an dem ein Unterdruck entsteht, zusätzlich gesichert.Gelöst wird das Smartphone über einfaches Betätigen eines Hebels an der Seite der base.Dank der genial intuitiven Verbindung aus Magnetkraft und Unterdruck, kann das Smartphone mit einer Hand bedient werden und ist um 360 drehbar, während eine Kugelrastung das Verdrehen während der Fahrt verhindert.Die magnetische Smartphone-Halterung besteht aus einer Base (erhältlich für verschiedene Anwendungsbereiche) und einer speziellen, ultradünnen Smartphonehülle mit eingelassener Geometrie oder einem universellen Patch, der zu jedem Smartphone-Modell passt. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | car suction base (kommt fertig montiert) | Produktart: | Passiv-Halter | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |