Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Patchkabel CAT7-Rohkabel S/FTP 2m grau 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections Patchkabel CAT7-Rohkabel S/FTP 2m grau 500MHz
Good Connections Patchkabel CAT7-Rohkabel S/FTP 2m grau 500MHz
Artikel-Nr.:
     252-135033
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8070R-020
EAN/GTIN:
     4014619323807
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Good Connections Patchkabel CAT7-Rohkabel S/FTP 2m grau 500MHz Patchkabel mit Cat. 7 Rohkabel Patchkabel von Good Connections mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Der Rastnasenschutz verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
RJ45
Hersteller:
Good Connection
Kabellänge:
2 m
Produktart:
Patchkabel/Netzwerkkabel
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Sonstiges:
Rohkabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp grau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, Festnetz & Netzwerk, Netzwerkkabel, Good Connections
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.