Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-132385 Herst.-Nr.: MHDH3ZD/A EAN/GTIN: 194252099223 |
| |
|
| | |
| Apple iPhone 11 128GB schwarz Ein iPhone wie man es sich wünscht Das iPhone 11 kommt in frischen Farben und bietet ein neues Zwei-Kamera-System, dass mehr aufnimmt. Die neue Ultraweitwinkel-Kamera nimmt mehr von der Umgebung auf, egal ob Landschaften, Gruppenbilder oder die Bühne bei einem Konzert, alles passt ins Bild. Hinzu kommt ein Nachtmodus, der selbst bei dunklerer Umgebung für sehr gute Bilder sorgt. Besonders praktisch ist dabei, dass sichder Nachtmodus automatisch aktiviert. Zusätzlich liefert die Batterie eine Laufzeit, die für einen ganzen Tag reicht. Die Rückseite des iPhone 11 ist präzise aus einem einzigen Stück Glas gefräst und der Rahmen aus einem robusten, langlebigen Aluminum (in Raumfahrtqualität) gefertigt. Ein Vorteil den das iPhone 11 bietet ist der Wasserschutz von bis zu 30 Minuten in bis zu 2 Meter Tiefe. Weitere Informationen: | | 3 Jahre Garantie: | nein | Bauweise/Designtyp: | Candybar | Betriebssystem: | iOS 13 | Blitzlicht/Fotolicht: | ja | Bluetooth: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 6 | Größe Hauptdisplay: | 1.792 x 828 Pixel | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 15 | Displaytyp: | Liquid Retina HD | Dual-Kamera: | 12 MP und 12 MP | EDGE: | ja | E-Mail-Client: | ja | Externer Antennenanschluss: | nein | Farbdisplay: | ja | Fingerabdruckscanner: | ja | Flugzeugmodus: | ja | Freisprechen: | ja | GSM (2G): | Quadband | GPRS: | ja | GPS: | ja | Hersteller: | Apple | Hörgerätekompatibel: | ja | HSDPA: | ja | Interner Speicher: | 128 GB | Kamera: | ja | Kamerablende: | f/1.8 und f/2.4 | LTE (4G): | ja | Maße (B x H x T): | 75,7 x 150,9 x 8,3 mm | MP3 fähig: | ja | NFC: | ja | Notruftaste: | nein | Outdoor: | nein | Outdoorfähigkeit: | ja | Produktart: | Smartphones | Produktfarbe: | schwarz | Qi-Standard Unterstützung: | ja | Schutzart: | IP68 | Tastatur: | virtuelle Tastatur | Touchscreen: | ja | UMTS (3G): | ja | Vibrationsalarm: | ja | Videoaufnahme: | ja | Videotelefonie: | ja | WLAN: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, smartphone, Mobile Devices, Apple |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 343,02* | € 392,11* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 340,48* | € 392,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,99* | € 413,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 362,82* | € 416,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 388,52* | € 444,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|