Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1017xB1005xT724mm 1x75,1x125mm taubenblau/hellblau THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179140429044
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.429.501
EAN/GTIN:
     7630022329686
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Fachboden Tragfähigkeit 75 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 75, 1 x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,02*
€ 1.294,32*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,44*
€ 1.300,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,68*
€ 1.302,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,93*
€ 1.307,49*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,49*
€ 1.555,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,01*
€ 1.530,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.247,72*
€ 1.484,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,39*
€ 1.414,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.175,61*
€ 1.398,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,16*
€ 1.353,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.134,51*
€ 1.350,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,93*
€ 1.300,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.