Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB805xT695mm 2x150mm hellblauNCS/taubenblauNCS THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179140429030
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.236.501
EAN/GTIN:
     7630022332808
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit Zylinderschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.105,17*
€ 2.445,35*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.219,42*
€ 2.457,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.217,98*
€ 2.459,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.134,05*
€ 2.469,34*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.423,25*
€ 2.664,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,34*
€ 2.938,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,04*
€ 2.870,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.339,80*
€ 2.784,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,00*
€ 2.672,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.221,71*
€ 2.643,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,04*
€ 2.585,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.167,94*
€ 2.579,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,05*
€ 2.539,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.