Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verkehrsgelb offene Form VAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179136466556
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1009
EAN/GTIN:
4030695010097
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus Stahlblech · für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 11 kg · offene FormWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 11kg· Ausführung: offene Form· Ø: 450mm
... >
Abfallbehälter
>
Abfallsammler
>
Abfallsammler VAR
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
müllsackständer 70-120 l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
,
Abfallentsorgung
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,14*
€ 133,90*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 134,49*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 136,70*
Lager 103
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 138,37*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,89*
€ 139,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,40*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,45*
Zubehör
Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der 'Cubo' Serie
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,10*
Zubehör
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60
TOP
311775
ab € 42,15*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen