Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø500xH980mm 120l smaragdgrün m.Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179136466520
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4030695010806
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Doppeltür · komplett geschlossen · für den Außen- und Innenbereich · für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel · feuersicher · H 980 x Ø 500 mm · Gewicht 20 kg · Einwurföffnung ca. Ø 390 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 390mm· Gewicht: 20kg· Ausführung: mit Doppeltür· Ø: 500mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 219,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 219,61*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 221,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 223,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,03*
€ 224,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,99*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,26*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,20*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,91*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.