| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179101484830 Herst.-Nr.: 790075A0 EAN/GTIN: 4250633300077 |
| |
|
| | |
| Platzeinsparung auf allen \"Verkehrswegen\" · grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl · pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse · mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz · lautlose Einschwenk-Mechanik · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 800 x T 350 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 350mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 800mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm 4 böden, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Aktenschrank, Aktenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Flügeltürenschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,39* | € 587,06* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,09* | € 589,90* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,19* | € 592,08* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,64* | € 611,33* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,52* | € 613,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|