Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler B400xT510mm 120l Deckel silber (KS) VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179000466312
Herst.-Nr.:
     1091
EAN/GTIN:
     4030695010912
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
zur Wandbefestigung · für 120-l-Kunststoff- oder Papier-Säcke · mit Kunststoffdeckel (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel und Klemmring · Stahlhalterung verzinkt · B 400 x T 510 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 4,0kg· Halterung: verzinkt· Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 120l wandbefestigung, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 40,93*
€ 48,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 49,12*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 41,32*
€ 49,27*
Lager 2478
21
2
Frei Haus
ab € 41,69*
€ 49,61*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 42,31*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,47*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 62,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.