Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.390mm Alu.m.Anti-Rutsch-Riffelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-179000465010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DR150ALDD-2
EAN/GTIN:
     4054773030852
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 2 stufen
klapptreppe
Aluminium · leicht und handlich · platzsparend, zusammenklappbar · Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 160mm· Höhe geklappt: 440mm· Breite geklappt: 390mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2140 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Tritte, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.