Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.440mm Alu.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000460135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     4007735008987
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 2 stufen
klapptreppe
fahrbar · aus stabilem Aluminium, zusammenklappbar · durch die 4 Gleitrollen frei beweglich (360°) · Klapptritt senkt sich bei Belastung unverrückbar und bietet sicheren Stand · alle Kanten durch Kunststoffkappen geschützt · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 200mm· Höhe geklappt: 500mm· Breite geklappt: 420mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2210 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Tritte, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.