| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001429664 Herst.-Nr.: 4244149 EAN/GTIN: 4062679117904 |
| | |
|
| | |
| mehrstufige Kreiselpumpe, zur Wasserversorgung, Beregnung, Bewässerung, Berieselung und Regenwassernutzung, bestehend aus: Pumpe, 2x Kunststoffverbinder mit Dichtungen für den manuellen Anschluss an die Rohre, Connector (elektrischer Schnellverbinder), Einbau- und BetriebsanleitungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Anschluss Auslassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite ISO 228-1· Anzahl der Phasen 1· Bemessungsspannung 230V· Drehzahl 29001/min· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 7· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 7· Durchmesser, Anschluss Einlassseite 1 Zoll (25)· Flanschform sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge Anschluss 1 326· Länge Anschluss 2 136· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 5Grad Celsius· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite 1 Zoll (25)· Normmotor Nein· Pumpenhöhe 147mm· Pumpenhöhe (1) 216mm· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 25mm· Werkstoff des Anschlusses sonstige· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Polypropylen (PP)· Werkstoff des Gehäuses Kunststoff· Werkstoffgüte Anschluss sonstige· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses sonstige· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad PP-GF· Max. Arbeitsdruck 8bar· Max. Förderhöhe 49,1m· Max. Pumpvolumen 5,25m3/h Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreiselpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 368,04* | € 406,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 394,86* | € 437,42* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,62* | € 473,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,25* | € 497,52* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,88* | € 499,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|