Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Basic Socks Gr.39-42 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000234761
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000190-3942
EAN/GTIN:
     4030839217153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · ESD-AusstattungMaterialzusammensetzung: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox)Weitere technische Eigenschaften:· Material: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, elten sicherheitsschuh schwarz, antistatisches fußbett, fußbett elten, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,47*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,26*
8 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,48*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,30*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,30*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.