| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000220926 Herst.-Nr.: 087529600060030 EAN/GTIN: 4043952595916 |
| |
|
| | |
| ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08752.960 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstift din en iso 8752 6x30 a2, spannstifte ohne din, din 1481 1.4310, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,0531* | € 0,0843* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,0639* | € 0,0947* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,0666* | € 0,1003* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,0696* | € 0,1028* | | | | Lager 2478 | | | | 825 | | Frei Haus | ab € 0,0917* | € 0,2126* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 825 Stück ( entspricht € 175,395* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|