Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 16 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000186907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099209060016
EAN/GTIN:
     4051426693044
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 02009.920· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0712*
€ 0,0901*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0795*
€ 0,1134*
5 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1297*
€ 0,1479*
7 Tage
540
100
€ 5,59*
ab € 0,1525*
€ 0,1525*
Lager 2478
900
500
Frei Haus
ab € 0,1435*
€ 0,1923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 96,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.