| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000186580 Herst.-Nr.: 020094109060016 EAN/GTIN: 4051426680167 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 02009.410· Normart ISO 2009· Oberfläche galvanisch verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 2009 4.8 m 6 x 16 galv. verzinkt, senkkopfschraube ohne norm, din 963 4.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,026* | € 0,0392* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0353* | € 0,05* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,039* | € 0,0551* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0421* | € 0,0587* | | | | Lager 2478 | | | | 1400 | | Frei Haus | ab € 0,0513* | € 0,0777* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 108,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|