Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 45 A 4 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000179079
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400100045
EAN/GTIN:
     4043952324486
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.940· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4903*
€ 0,6303*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 51,04*
5 Tage
91
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,30*
€ 51,30*
6 Tage
91
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,40*
€ 52,31*
Lager 2478
91
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 77,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,64*
€ 92,3916
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 75,28*
€ 89,5832
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 75,14*
€ 89,4166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 59,96*
€ 71,3524
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.