Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000179078
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400100040
EAN/GTIN:
     4043952324479
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.940· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4676*
€ 0,6076*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 48,73*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 35,53*
€ 48,98*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 50,81*
Lager 2478
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 115,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,68*
€ 137,6592
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,94*
€ 133,2086
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 110,70*
€ 131,733
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 109,46*
€ 130,2574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,38*
€ 109,9322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 90,70*
€ 107,933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,88*
€ 105,7672
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.