Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 910 Bund/Außen-6-kt G 2 A Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000162128
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009105042000000
EAN/GTIN:
     4043952144497
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
din 910 g2
din 910 g
DIN 910 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant · schwer · m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 2 A VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2Zoll· Form zyl.-Rohr G· Gruppencode 00910.504· Normart DIN 910· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, G = mit zylindrischem Rohrgewinde
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,5123*
€ 8,0703*
5 Tage
45
5
€ 4,30*
ab € 6,3822*
€ 8,8329*
6 Tage
65
5
€ 5,99*
ab € 6,8488*
€ 9,1388*
3 Tage
46
5
€ 5,59*
ab € 7,1688*
€ 9,5388*
Lager 2478
65
10
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.