Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Wohnungsstation Regudis W-HTE kupfergelötet Leistungsber 1 12 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526190
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1344030
EAN/GTIN:
     4026755446890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Haustelefon
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
bestehend aus: Plattenwärmeübertrager · Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung · Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung · Volumenstrom- und Temperatursensor · Schmutzfänger · Passstück für Wärmezähler · PassstWeitere technische Eigenschaften:· Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20)· Anschluss Rücklauf: Innengewinde· Wechselschalter mit doppelter Trennung: Nein· Nenninnendurchmesser Rücklauf: 3/4 Zoll (20)· Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20)· Nenninnendurchmesser Heizung: 3/4 Zoll (20)· Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: Innengewinde· Max. Arbeitsdruck: 10kPa· Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 12l/min· Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser: 40°C· Mit Adapter für Wärmezähler: Ja· Nenninnendurchmesser Zufuhr: 3/4 Zoll (20)· Mit Wärmezähler: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja
Weitere Suchbegriffe: 030264041001, Regelung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.194,84*
€ 1.350,16*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,94*
€ 1.446,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,60*
€ 1.448,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,71*
€ 1.455,05*
€ 5,95*
ab € 1.328,33*
€ 1.491,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,05*
€ 1.731,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,97*
€ 1.693,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,96*
€ 1.693,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,34*
€ 1.618,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.360,33*
€ 1.618,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,70*
€ 1.576,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.324,69*
€ 1.576,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,71*
€ 1.543,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.