Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 3 17 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525410
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1341542
EAN/GTIN:
     4026755412666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Haustelefon
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
Pumpe Wilo Yonos Para RS 15/1-6 RKA · Bautiefe 110 mmAusführung bestehend aus: Proportional-Mengenregler · thermostatischer Temperaturregler · Schmutzfänger · Passstück für Wärmemengenzähler · Passstück für Kaltwasserzähler · Zonenventil zur Regulierung des HWeitere technische Eigenschaften:· Breite 645mm· Einstellbereich Temperatur heißes Leitun 40Grad Celsius· Geeignet für Zentralheizung/Leitungswasser· Höhe 700mm· Mit Adapter für Wärmezähler Ja· Nenndurchmesser Heizung 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Rücklauf 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Zufuhr 3/4 Zoll (20)· Primäre Vorlauftemperatur 20Grad Celsius· Tiefe 110mm· Trinkwasser Leistung 42kW· Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb 17l/min· Max. Arbeitsdruck 1000kPa
Weitere Suchbegriffe: 030264030501, Wärmestation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.378,35*
€ 2.612,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.636,47*
€ 2.900,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.668,40*
€ 2.904,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.689,32*
€ 2.917,17*
€ 5,95*
ab € 2.753,75*
€ 2.990,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,17*
€ 3.471,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,23*
€ 3.392,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.851,22*
€ 3.392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.748,50*
€ 3.270,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.748,49*
€ 3.270,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.701,41*
€ 3.214,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.701,40*
€ 3.214,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.689,32*
€ 3.200,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.