Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Rohranschluss Press-Winkel Höhe 321mm 16x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525271
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1515353
EAN/GTIN:
     4026755407594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Press Winkelstück
anschlussverschraubung edelstahl
anschlussverschraubung
Rohr aus Edelstahl · Fitting aus Messing für Copipe Mehrschicht-Verbundrohr · mit Ofix CEP Knack & Klemm Klemmringverschraubung für G 3/4″ AG nach DIN V 3838 (Eurokonus) · die Rohre sind entsprechend der erforderlichen Einbauhöhe zu kürzenWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 2 23,5mm· Exzentrisch Nein· FM-Prüfung Nein· Gaszulassung QA Nein· KIWA-Prüfsiegel Nein· Länge Anschluss 1 321mm· Länge Anschluss 2 28.5mm· LPCB-Prüfung Nein· Mit Dichtungsmaterial Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Entlüfter Nein· Nenndurchmesser Anschluss 1 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 2 unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2 unbehandelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 16mm· ULC-Farbe Nein· UL-Prüfung Nein· Verschlossen Nein· Wanddicke Anschluss 2 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1 rostfreier Stahl· Werkstoff des Anschlusses 2 Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1 Edelstahl 304 (1.4301)· Werkstoffgüte Anschluss 2 sonstige
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Überwurfmutter
Anschluss 2:
Pressmuffe
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 032460028201, Anschlussstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,62*
€ 36,18*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,68*
€ 40,28*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,96*
€ 42,85*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.