Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Freistromventil Aquastrom F AG/AG PN 16 m Entleerung Rotguss DN 80 G 3/12,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524099
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     4202224
EAN/GTIN:
     4026755332568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Freistromventil
freistromventil dn 80
anschlussverschraubung
für die Trinkwasseranlagen · Wassertemperatur max. 120 °C · DVGW und SVGW zertifiziert (PN 10) · beiderseits AG · flachdichtend · nach DIN ISO 228 · mit Entleerungsmöglichkeit G 3/8″ vor und hinter Ventilsitz mit Stopfen verschlossen · für den universellen AnschWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Ja· Länge Handgriff/Durchmesser Handrad 110mm· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Ja· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Oberflächenschutz unbehandelt· Werkstoff des Gehäuses Bronze· Winkel der Spindel 45Grad
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschluss 2:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 020160019402, KFR-Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 871,00*
€ 1.010,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,50*
€ 1.039,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,67*
€ 1.043,76*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,76*
€ 1.242,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,27*
€ 1.210,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.017,26*
€ 1.210,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,51*
€ 1.152,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 968,50*
€ 1.152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,15*
€ 1.115,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 937,14*
€ 1.115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,67*
€ 1.067,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.