Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Press-Kupplung Cofit P 20x2,5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522969
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1512545
EAN/GTIN:
     4026755181968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Pressfitting
Pressfittings
Rotguss Fitting
Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1 23,5mm· Arbeitslänge Anschluss 2 23,5mm· Form gerade· Länge 0,061mm· Länge Anschluss 1 28.5mm· Länge Anschluss 2 28.5mm· Oberflächenschutz Anschluss 1 unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2 unbehandelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 20mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 20mm· Systemgebunden Ja· Wanddicke Anschluss 1 2,5mm· Wanddicke Anschluss 2 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1 Bronze· Werkstoff des Anschlusses 2 Bronze· Werkstoffgüte Anschluss 1 CuSn5Zn5Pb2· Werkstoffgüte Anschluss 2 CuSn5Zn5Pb2
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Pressmuffe
Anschluss 2:
Pressmuffe
Weitere Suchbegriffe: Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, 032460001602, KUPCOF1414, KUPCOF1610, KUPCOF1612, KUPCOF1614, KUPCOF1615, KUPCOF1616, KUPCOF162, KUPCOF1620, KUPCOF1717, KUPCOF20, KUPCOF2015, KUPCOF2016, KUPCOF2018, KUPCOF2020, KUPCOF2022, KUPCOF2025, KUPCOF2616, KUPCOF2620, KUPCOF2622, KUPCOF2626, KUPCOF263, KUPCOF2630, KUPCOF3220, KUPCOF3226, KUPCOF3232, KUPCOF4020, KUPCOF4026, KUPCOF4032, KUPCOF4040, KUPCOF5032, KUPCOF5040, KUPCOF5050, KUPCOF6340, KUPCOF6350, KUPCOF6363, Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 13,99*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,60*
€ 15,88*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 16,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.