Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Trockenbauelement Cofloor 1000x500x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522635
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1402800
EAN/GTIN:
     4026755306620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizmattenzubehör
pe anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
aus EPS nach DIN EN 13163 · WLG 035Baustoffklasse B1 nach 4102max. Verkehrslast 60 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Einlegeplatte Ja· Geeignet für Rohrdurchmesser 14mm· Werkstoff Polystyrol· Max. Belastung 6118,3kN/m²
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 032460016001, Zubehör, ZUBOV, ZUBOV16, ZUBOV20, ZUBOV25, ZUBOV26, ZUBOV32, ZUBOVABD, ZUBOVSCH, ZUBOVSCH10050, ZUBOVSCH14, ZUBOVSCH16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,79*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 12,89*
1
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 15,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.