Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Dämmrolle Cofloor Tackersystem 10x1 m = 10 qm Dicke 20-2mm, WLG 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522626
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1402515
EAN/GTIN:
     4026755336368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizmattenzubehör
pe anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
aus EPS nach DIN EN 13163 · Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102Weitere technische Eigenschaften:· Isolierstärke: 20mm· Geeignet für Rohrdurchmesser: 14mm· Mit Folie: Ja· Geräuschdämmung: 26dB(A)· Wärmewiderstand Rd: 0.5· Tackerplatte: Ja· Noppenplatte: Nein· Einlegeplatte: Ja· max. Belastung: 5kN/m²
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 032460024301, Dämmrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,02*
€ 156,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 190,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 191,55*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.