Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV PE-Xc-Kunststoffrohr Copex 16x2mm, 240 m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522556
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1400152
EAN/GTIN:
     4026755278392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
Kunststoff-Rohr
mit Sauerstoffsperrschichtfür Zentralheizungsanlagen · Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: PE-Xc· Wandstärke: 2mm· Material Außenschicht: Kunststoff· Rohraußendurchmesser (1) 16mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohr, PE-Rohr, PEX Rohr, pe anschlussverschraubung, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 032460011504, ROHOV, ROHOV142, ROHOV16, ROHOV162, ROHOV172, ROHOV20, ROHOV202, ROHOV2025, ROHOV25, ROHOV263, ROHOV32, ROHOV323, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
4800
240
€ 6,90*
ab € 1,01021*
€ 1,22021*
22 Tage
unbekannt
240
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,41*
Lager 2478
unbekannt
240
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,42*
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,43*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 720 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 2160 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 7200 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Meter
Mindestbestellmenge: 240 Meter ( entspricht € 580,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.