Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schmutzfänger PN 16, Grauguss, Rundflansch DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521484
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1122053
EAN/GTIN:
     4026755131833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
anschlussverschraubung oventrop
für nicht aggressive Flüssigkeiten von 0 bis +120 °C · Gehäuse und Deckel aus Grauguss · Siebeinsatz aus Niro-Stahl · Rundflansch nach DIN EN 1092-2 · PN 16 und Lochkreis nach BS 4504 PN 16Weitere technische Eigenschaften:· Deckelbefestigung: Gewindeschrauben· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Gaszulassung QA: Nein· Mit Dauermagnet: Nein· Mit Kupplung: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Höhe Filtergehäuse: 245mm· Material Filterelement: rostfreier Stahl· Druckstufe Artikel: PN 16· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Norm Flansch: DIN· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Maschenweite Filterelement: 1.5mm· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Anschluss Flansch· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Material Dichtung sonstige· Nenndurchmesser DN 100· Oberflächenschutz sonstige
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung grauguss, 033161020253
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,53*
€ 348,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,20*
€ 378,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,74*
€ 396,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,71*
€ 398,37*
€ 5,95*
ab € 352,70*
€ 407,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,42*
€ 450,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.