Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn EZB mit Hebelgriff DN 40, 1 1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521345
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079012
EAN/GTIN:
     4026755232110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
mit vollem Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndurchmesser (1) 40DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 40· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 40· Oberflächenschutz unbehandelt· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,56*
€ 73,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,29*
€ 78,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,10*
€ 80,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 80,47*
€ 5,95*
ab € 73,72*
€ 92,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.