Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss DN 25 d= 28m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521274
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077155
EAN/GTIN:
     4026755370676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Mediumtemperatur -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Ja· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 25· Oberflächenschutz vernickelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 28mm· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 43,12*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,28*
€ 46,32*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,37*
€ 47,17*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 49,66*
1
€ 5,95*
ab € 42,42*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.