Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangabsperrventil Hycocon ATZ MS 2 x Muffengewinde DN 32 1 1/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521073
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1067310
EAN/GTIN:
     4026755250831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangabsperrventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
absperrbar · Gehäuse und Kopfstück aus entzinkungsbeständiges Messing · eco-Messtechnik · mit beiderseits montierten Mess- und Entleerungsventil sowie Isolierschalen · für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · max. Betriebsdruck: 16Weitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Höhe Achse: 91mm· Druckstufe Artikel: PN 16· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Mit Durchflussmesspunkt: Ja· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Oberflächenschutz unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 033161000310, Strangregulierventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,35*
€ 60,34*
€ 5,95*
ab € 48,48*
€ 63,18*
6 Tage
11
€ 6,95*
ab € 48,63*
€ 63,37*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 49,99*
€ 65,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 74,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.