| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000517003 Herst.-Nr.: 2543629 EAN/GTIN: 4048482504605 |
| | |
|
| | |
| selbstansaugende Wasserversorgungsanlage, zur Wasser- und Regenwasserförderung aus Brunnen und Behältern für Beregnung und Berieselung, bestehend aus: Pumpe, Pumpensteuerung Wilo-HiControl 1, Einbau- und BetriebsanleitungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Anschluss Auslassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite ISO 228-1· Anzahl der Phasen 1· Bemessungsspannung 230V· Drehzahl 29001/min· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite 1 Zoll (25)· Flanschform sonstige· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (1) 170,54· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge Anschluss 1 163· Länge Anschluss 2 80· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 5Grad Celsius· Mit Trockenlaufschutz Nein· Motor-Energieeffizienzklasse IE1· Nenndurchmesser (1) 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite 1 Zoll (25)· Nennvolumenstrom (1) 3· Normmotor Nein· Pumpenhöhe 148mm· Pumpenhöhe (1) 390mm· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 25mm· Werkstoff des Anschlusses rostfreier Stahl· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads rostfreier Stahl· Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl· Werkstoffgüte Anschluss Edelstahl 304 (1.4301)· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Edelstahl 304 (1.4301)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad Edelstahl 304 (1.4301)· Max. Arbeitsdruck 6bar· Max. Förderhöhe 36,55m· Max. Pumpvolumen 4,5m3/h Weitere Informationen: | | Anschluss druckseitig: | R 1 | Anschluss saugseitig: | Rp 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 026190216101, Kreiselpumpe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 371,79* | € 411,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 376,48* | € 415,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 395,42* | € 435,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,56* | € 532,68* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,70* | € 535,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|