| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001011371 Herst.-Nr.: A430A600 EAN/GTIN: 4062373785942 |
| | |
|
| | |
| mit LED-Beleuchtung · austauschbar · für Raumschaltung · Energieffizienzklasse A-A++ · Aluminiumrahmen · Lichtfarbe 5700 K · loser Netzanschluss · IP 44 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badezimmer spiegel 600 x 600 mm, leuchtspiegel, badezimmer spiegel 60x40, 013080008206, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,30* | € 240,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 215,85* | € 260,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,51* | € 297,71* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,66* | € 298,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|