| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009720 Herst.-Nr.: A7488AA EAN/GTIN: 4015413349673 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · Funktionen: Wasser und Seife sowie nur Wasser · verstellbarer Strahlformer 5° · Laminar-Strahl 2 l/min · mit BLE 4 Modul für bidirektional Kommunikation · mit integrierter Elektronik und Netzteil 230 V · individuelle Einstellung des Waschzyklus (LaufzeiWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe schwarz· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Art der Spannungsversorgung Netzbetrieb· Art der Steuerung Infrarot· Aufbauhöhe gesamt 151mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 93mm· Ausführung Ablauf fest unten· Ausführung der Temperaturregelung ohne· Auslauftyp gegossen· Automatischer Spülzyklus Ja· CE-Kennzeichen Ja· Frequenz Spülzyklus 1h· Geeignet für Waschmulde Ja· Geeignet für Waschtische Ja· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Auslauf Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Trafo Ja· Mundstück Wasserhahn offen· Oberflächenbehandlung ohne· Oberflächenschutz verchromt· Selbstverschließend Ja· Spülzeit einstellbar Ja· Tastweite 40mm· Vorsprung Ablauf 126mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 2l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, infrarotsensor, waschtischarmatur ideal standard, 0110600778500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,93* | € 791,85* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 699,30* | € 811,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 701,01* | € 814,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,57* | € 1.222,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|