Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Kosmetikspiegel pure 00111 3-/1-fach, 1armig D: 201 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698091
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     109400111
EAN/GTIN:
     4018445123457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas Silber· Ausführungsform Rasierspiegel/Kosmetikspiegel· Breite 233mm· Durchmesser 201mm· Farbe des Spiegelrahmens Chrom· Form rund· Höhe 220mm· Material Spiegelrahmen Messing· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Nein· Mit Facette Nein· Mit Kondensschutz Nein· Mit Spiegelrahmen Ja· Mit Steckdose Nein· Schlagwort rasierspiegel· Schutz gegen Vandalismus Nein· Stärke 2mm· Vergrößerungsspiegel Ja· Werkstoff sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 74,54*
€ 94,06*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 77,98*
€ 98,29*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 88,25*
€ 110,52*
€ 5,95*
ab € 90,74*
€ 113,38*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,35*
€ 130,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
109400110
ab € 74,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.