Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Rasier-/Kosmetikspiegel EVO rund, Wandmodell, 2-armig 3-fach chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697929
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     109508046
EAN/GTIN:
     4018445115100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet
Doppelgelenkarm mit Spiralkabel und Stecker · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm · stufenlos dimmbar) · mit ecmo light system: Bedienung der Funktionen Ein/Aus · Lichtstärke · Lichtfarbe (2.7000 bis 6.500 K) über App · Controller oder direkt aWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas Silber· Elektrischer Anschluss Anschlusskabel mit Stecker· Material Spiegelrahmen Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Ja· Mit Spiegelrahmen Nein· Schlagwort kosmetikspiegel· Stärke 2mm· Vergrößerungsspiegel Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kosmetikspiegel
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, 013028809002500, Vergrößerungsspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,10*
€ 487,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,49*
€ 490,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 433,48*
€ 509,92*
43 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 485,27*
€ 569,82*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 489,77*
€ 575,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,02*
€ 583,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,12*
€ 573,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,27*
€ 546,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
109406011
ab € 140,64*
Ähnlich
EMCO Bad
109406010
ab € 147,74*
Ähnlich
EMCO Bad
109406007
ab € 140,66*
Ähnlich
EMCO Bad
109406008
ab € 133,84*
Ähnlich
EMCO Bad
109406009
ab € 142,29*
Ähnlich
EMCO Bad
109506041
ab € 312,73*
Ähnlich
EMCO Bad
109508036
ab € 393,91*
Ähnlich
EMCO Bad
109506031
ab € 292,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.