Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Rasier-/Kosmetikspiegel EVO rund, Wandmodell, 2-armig 5-fach chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697926
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     109508035
EAN/GTIN:
     4018445115070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet
Doppelgelenkarm mit Wandanschluss · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm · stufenlos dimmbar) · mit ecmo light system: Bedienung der Funktionen Ein/Aus · Lichtstärke · Lichtfarbe (2.7000 bis 6.500 K) über App · Controller oder direkt am ProduktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas Silber· Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen· Material Spiegelrahmen Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Ja· Mit Spiegelrahmen Ja· Schlagwort led kosmetikspiegel· Stärke 2mm· Vergrößerungsspiegel Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kosmetikspiegel
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, 013028808801500, Vergrößerungsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 367,76*
€ 431,16*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,56*
€ 455,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,75*
€ 457,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 411,48*
€ 479,73*
43 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 460,06*
€ 535,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 429,05*
€ 510,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
109413309
ab € 170,13*
Ähnlich
EMCO Bad
109413308
ab € 168,95*
Ähnlich
EMCO Bad
109406012
ab € 139,10*
Ähnlich
EMCO Bad
109406013
ab € 146,92*
Ähnlich
EMCO Bad
109406015
ab € 148,03*
Ähnlich
EMCO Bad
109506040
ab € 311,19*
Ähnlich
EMCO Bad
109508045
ab € 412,53*
Ähnlich
EMCO Bad
109506030
ab € 280,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.