| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000696109 Herst.-Nr.: A7445A5 EAN/GTIN: 3800861093435 |
| | |
|
| | |
| flacher Gussauslauf mit eckigen Wandrosetten · 5 l/min · Coin-Slot Strahlregler · Ausladung 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt 65mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 180mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060071404, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,28* | € 850,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,12* | € 869,11* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 756,66* | € 873,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 782,36* | € 904,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 929,67* | € 1.056,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|