Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausestange UNICA'S PURO 900mm polished gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646662
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28631990
EAN/GTIN:
     4059625231128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
hansgrohe brausestange 90 cm
verchromtes Messingrohr · Breite 22 mm · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber mit Arretierung · stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster · verchromte Wandstützen · mit Isiflex Brauseschlauch 1600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Duschstange: sonstige· Farbe Wandhalter: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Scharnierstück: Ja· Mit Schlauch: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausestange
Weitere Suchbegriffe: brausestange 90 cm, brausestange, 01163002451512, Wandrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,61*
€ 160,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,31*
€ 162,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,70*
€ 168,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,86*
€ 170,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 171,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28632340
ab € 119,12*
Ähnlich
Hansgrohe
28632140
ab € 120,33*
Ähnlich
Hansgrohe
28632670
ab € 109,02*
Ähnlich
Hansgrohe
28632700
ab € 112,25*
Ähnlich
Hansgrohe
28632990
ab € 120,63*
Ähnlich
Hansgrohe
28631340
ab € 127,76*
Ähnlich
Hansgrohe
28631140
ab € 128,92*
Ähnlich
Hansgrohe
28631670
ab € 116,30*
Ähnlich
Hansgrohe
28631700
ab € 120,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.