Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausestange UNICA'S PURO 900mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646661
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28631700
EAN/GTIN:
     4059625231111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
hansgrohe brausestange 90 cm
verchromtes Messingrohr · Breite 22 mm · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber mit Arretierung · stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster · verchromte Wandstützen · mit Isiflex Brauseschlauch 1600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Duschstange: weiß· Farbe Wandhalter: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Scharnierstück: Ja· Mit Schlauch: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausestange
Weitere Suchbegriffe: brausestange 90 cm, brausestange, 01163002451549, Wandrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,01*
€ 148,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,77*
€ 156,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,60*
€ 157,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,65*
€ 157,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 158,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28632340
ab € 119,35*
Ähnlich
Hansgrohe
28632140
ab € 121,12*
Ähnlich
Hansgrohe
28632670
ab € 108,38*
Ähnlich
Hansgrohe
28632700
ab € 112,40*
Ähnlich
Hansgrohe
28632990
ab € 120,99*
Ähnlich
Hansgrohe
28631340
ab € 128,25*
Ähnlich
Hansgrohe
28631140
ab € 128,65*
Ähnlich
Hansgrohe
28631670
ab € 116,78*
Ähnlich
Hansgrohe
28631990
ab € 128,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.